pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE8312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSE8312

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE8312 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110719598

Codice prodotto

TSIXCSE8312

Cod. produttore

XCSE8312

Produttore

TSI

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

98 mm

Lunghezza del sensore:

146 mm

Apertura forzata:

no

Altezza del sensore:

44 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Con indicatore di stato:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Int. sic. metallo XCSE, 3 NC, apertura lenta, 2 ingr.filett. M20, 24 V. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSE - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - tipo e composizione contatti: 3 NC - interblocco elettromagnetico: blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide - diametro esterno cavo: 7...13 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....