YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSE741214 INTERR SIC.CON SBLOCCO PULS.A FUNGO - XCSE741214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con sblocco d'emergenza - no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389118129139
Codice prodotto
TSIXCSE741214
Cod. produttore
XCSE741214
Produttore
TSI
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con sblocco d'emergenza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con indicatore di stato:
no
Forza di chiusura:
0 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
20...52 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 60 Hz:
20...52 V
Esecuzione dell'organo di comando:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
20...52 V
Larghezza del sensore:
98 mm
Altezza del sensore:
146 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Grado di protezione (IP):
IP67