YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMR7902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMR7902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
3666916059456
Codice prodotto
TSIXCSDMR7902
Cod. produttore
XCSDMR7902
Produttore
TSI
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
38.5 mm
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Diametro del sensore:
30 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì


