pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP79010 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M - XCSDMP79010

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP79010 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Blocco

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119113038

Codice prodotto

TSIXCSDMP79010

Cod. produttore

XCSDMP79010

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Blocco

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67K

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

25 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

88 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

100 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

SCHNEIDER INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 10 M