YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP7002 INTER.SIC.MAGN. 3CONT - XCSDMP7002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Magnete
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Larghezza del sensore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110971989
Codice prodotto
TSIXCSDMP7002
Cod. produttore
XCSDMP7002
Produttore
TSI
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
13 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì
Distanza di commutazione:
20 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67