YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP591L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT+LED M12 - XCSDMP591L01M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Forma della scatola - Blocco
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
3389119012362
Codice prodotto
TSIXCSDMP591L01M12
Cod. produttore
XCSDMP591L01M12
Produttore
TSI
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Forma della scatola:
Blocco
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Distanza di commutazione OFF sicura:
20 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
8 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Corrente d'uscita min.:
0 mA
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no


