pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP59110 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 10 M - XCSDMP59110

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP59110 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO+ LED 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Blocco

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119113069

Codice prodotto

TSIXCSDMP59110

Cod. produttore

XCSDMP59110

Produttore

TSI

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Blocco

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 10m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 10 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....