YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP590L01M12 INT. SIC MAGN 2CONT M12 - XCSDMP590L01M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Forma della scatola - Altro
Distanza di commutazione - 20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
3666916059760
Codice prodotto
TSIXCSDMP590L01M12
Cod. produttore
XCSDMP590L01M12
Produttore
TSI
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Forma della scatola:
Altro
Distanza di commutazione:
20 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
88 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Corrente d'uscita min.:
0.1 mA
Tipo di tensione di alimentazione:
DC