pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M - XCSDMP5905

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5905 INT. SIC MAGN 2CONT CAVO 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 2

  • Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119012997

Codice prodotto

TSIXCSDMP5905

Cod. produttore

XCSDMP5905

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

0.1 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Int. magn. codificato XCSDMP, Plastica, 1 NC+1 NO, NC scalato, Cavo 5m. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMP - dimensioni: 88 x 25 x 13 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 5 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazieall'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....