pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED - XCSDMP5012

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMP5012 INTER.SIC.MAGN. 3CONT+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Altro

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971934

Codice prodotto

TSIXCSDMP5012

Cod. produttore

XCSDMP5012

Produttore

TSI

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Altro

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

5 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Interruttore magnatico codificato , lunghezza del cavo 2 metri.Contatto con LED.