YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC7902 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC7902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Forma della scatola - Altro
Distanza di commutazione - 5 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Confezione
1 PZ
EAN
3666916060032
Codice prodotto
TSIXCSDMC7902
Cod. produttore
XCSDMC7902
Produttore
TSI
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Forma della scatola:
Altro
Distanza di commutazione:
5 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
7 mm
Distanza di commutazione OFF sicura:
5 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
15 mm
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


