pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8 - XCSDMC590L01M8

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC590L01M8 INT. SIC MAGN 2CONTM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Forma della scatola - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118000209

Codice prodotto

TSIXCSDMC590L01M8

Cod. produttore

XCSDMC590L01M8

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Forma della scatola:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Int. magn. codificato XCSDMC, Plastica, 1NC+1NO, NC scalato, Conn. M8. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSDMC - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - materiale: plastica - collegamento elettrico: connettore su cavi liberi flying lead - lunghezza cavo: 0,15 m - direzioni avvicinamento: 3 direzioni. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....