pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5905 INTER.SIC.MAGN. 2CONT - XCSDMC5905

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5905 INTER.SIC.MAGN. 2CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Altro

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110971729

Codice prodotto

TSIXCSDMC5905

Cod. produttore

XCSDMC5905

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Altro

Distanza di commutazione:

5 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

7 mm

Distanza di commutazione OFF sicura:

5 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

15 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Interruttore magnatico codificato, lunghezza del cavo 5 metri.