pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5902EX SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC5902E - XCSDMC5902EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSDMC5902EX SHORT MAGNETIC SAFETY SWITCH XCSDMC5902E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Forma della scatola - Blocco

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118299405

Codice prodotto

TSIXCSDMC5902EX

Cod. produttore

XCSDMC5902EX

Produttore

TSI

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Forma della scatola:

Blocco

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

7 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

16 mm

Altezza del sensore:

51 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Distanza di commutazione OFF sicura:

15 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

5 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

100 mA

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Corrente d'uscita min.:

0 mA

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

sì

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Int. magn. codificato XCSDMC, ATEX, 1 NC+1 NO, scalato, cavo 2m. gamma prodotto: Preventa ATEX D - nome abbreviato: XCSDMC - materiale: plastica - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: sfalsato - composizione cavi: 4 x 0,25 mm² - lunghezza cavo: 2 m - dimensioni: 51 x 16 x 7 mm. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....