pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA713 INTERRUTTORE DI SICUREZZA - XCSA713

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCSA713 INTERRUTTORE DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Forma della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110718997

Codice prodotto

TSIXCSA713

Cod. produttore

XCSA713

Produttore

TSI

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Con indicatore di stato:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

114 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Apertura forzata:

sì

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Int. sic. metallo XCSA, 2 NC+1 NO, Int. lenta, 1 ing. 1/2"NPT. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - nome componente: XCSA - tipo di testa: torretta azionata mediante chiave - descrizione opzioni bloccaggio: senza blocco dell'attuatore. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativo sistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....