pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRT215 FINECORSA - XCRT215

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRT215 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 0.085 mm

  • Altezza del sensore - 0.095 mm

  • Lunghezza del sensore - 0.075 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110660975

Codice prodotto

TSIXCRT215

Cod. produttore

XCRT215

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

0.085 mm

Altezza del sensore:

0.095 mm

Lunghezza del sensore:

0.075 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa XCRT, inv. met. rot.acciaio inox con leva, contenitore met.- 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: special format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - prodotto per applicazioni specifiche: monitaggio albero cinghia trasportatore - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 OC - blocco contatti per direzione (circuito di controllo): 2 per direzione. Benefici: .. Applicazioni: ..