YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRB12 FINECORSA - XCRB12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110660937
Codice prodotto
TSIXCRB12
Cod. produttore
XCRB12
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Larghezza del sensore:
85 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Altezza del sensore:
95 mm


