pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA11 FINECORSA - XCRA11

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCRA11 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110652000

Codice prodotto

TSIXCRA11

Cod. produttore

XCRA11

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Larghezza del sensore:

85 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Altezza del sensore:

95 mm

L'offerta XCR è una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. Questo prodotto è un interruttore completo con una molla metallica che ritorna in posizione off. Il dispositivo di comando è un'asta metallica di 200 mm di lunghezza. Lo spostamento massimo è di 55° in ogni posizione.