pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2910G13 FINECORSA A RIARMO IN PLASTICA - XCPR2910G13

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2910G13 FINECORSA A RIARMO IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118158221

Codice prodotto

TSIXCPR2910G13

Cod. produttore

XCPR2910G13

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA A RIARMO IN PLASTICA