pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2519P20 FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT - XCPR2519P20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCPR2519P20 FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110211047

Codice prodotto

TSIXCPR2519P20

Cod. produttore

XCPR2519P20

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67K

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA RIARMO IN PLASTICA AZIONE LENT