pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMH2103L3 XC MINI PULS.ROT.METAL ROTAZ 90G NC+NO3M - XCMH2103L3

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMH2103L3 XC MINI PULS.ROT.METAL ROTAZ 90G NC+NO3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 70.4 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0.75 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119651141

Codice prodotto

TSIXCMH2103L3

Cod. produttore

XCMH2103L3

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

70.4 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67