YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMH2102L5 XC MINI PULS.ROT.METAL NC+NO 5M - XCMH2102L5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30 mm
Altezza del sensore - 70.4 mm
Lunghezza del sensore - 16 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0.75 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389119651011
Codice prodotto
TSIXCMH2102L5
Cod. produttore
XCMH2102L5
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
70.4 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0.75 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
sì
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Pulsante a bottone
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


