YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2117L1 FINECOR 1NO1NC CAVO 1M - XCMD2117L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110218428
Codice prodotto
TSIXCMD2117L1
Cod. produttore
XCMD2117L1
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Con cavo preconfezionato
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
94 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza