YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCMD2115M12 FINECOR 1NO1NC M12 4PIN - XCMD2115M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3666916093337
Codice prodotto
TSIXCMD2115M12
Cod. produttore
XCMD2115M12
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
16 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
50 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


