pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS141H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKS141H29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS141H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110973099

Codice prodotto

TSIXCKS141H29

Cod. produttore

XCKS141H29

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva a rullo regolabile

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

44 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

177 mm

Con indicatore di stato:

no

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa leva rotella termoplastico lung.var., 1 NC+1 NA, rapido, M20. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKS - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: plastica - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....