YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKS141 FINECORSA - XCKS141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rullo regolabile
Materiale del corpo - Plastica
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646917
Codice prodotto
TSIXCKS141
Cod. produttore
XCKS141
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rullo regolabile
Materiale del corpo:
Plastica
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
72.5 mm
Con indicatore di stato:
no


