pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2739G110U FINECORSA 1NO + 1NC - XCKN2739G110U

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2739G110U FINECORSA 1NO + 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 126 mm

  • Lunghezza del sensore - 0 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3389119040198

Codice prodotto

TSIXCKN2739G110U

Cod. produttore

XCKN2739G110U

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

126 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Altro

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo trasversale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa 1NO+1NC. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKN - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: plastica -tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 2 NC. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....