pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2518P20 FINECOR 1NO1NC ISO M20 - XCKN2518P20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN2518P20 FINECOR 1NO1NC ISO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Elemento di comando a scatto lento e rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3389110546613

Codice prodotto

TSIXCKN2518P20

Cod. produttore

XCKN2518P20

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

44.5 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

108 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta contatti break before make ad azione lenta, 1 contatto normalmente chiuso+ 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. È un interruttore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,1A a 250V CA e una corrente termica convenzionale interna di 10A. Include morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 ingresso cavi filettati per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP65 e IK04. È dotato di una leva con rullo in termoplastica con ritorno a molla e supporta l'avvicinamento laterale in 2 direzioni. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli. Il finecorsa con testa rotante ha un corpo di tipo fisso in plastica. Dimensioni: 30mm (larghezza) x 44.5mm (profondità) x 108mm (altezza); peso0,175kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. Il prodotto è certificato UL, CSA e CCC. È conforme alle norme UL508, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1 e CSA C22.2 No 14. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza. Il finecorsain versione in plastica monolitica è destinato a macchine ripetitive. Il finecorsa IEC offre un'apertura positiva su tutti i contatti a scatto e ad apertura lenta, per macchinari più sicuri. L'interruttore è disponibile con design modulare, per una manutenzione più semplice.