pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN0118P20 FINECORSA 1NO+1NC AZIONE RAPIDA M20 - XCKN0118P20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKN0118P20 FINECORSA 1NO+1NC AZIONE RAPIDA M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 108 mm

  • Lunghezza del sensore - 44.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3389118149625

Codice prodotto

TSIXCKN0118P20

Cod. produttore

XCKN0118P20

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

108 mm

Lunghezza del sensore:

44.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA 1NO 1NC AZIONE RAPIDA M20