YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR54D1H29 FINECORSA - XCKMR54D1H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3666916057827
Codice prodotto
TSIXCKMR54D1H29
Cod. produttore
XCKMR54D1H29
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza del sensore:
0.063 mm
Lunghezza del sensore:
0.03 mm
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
0.064 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro