pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS - XCKMR24SR1H29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKMR24SR1H29 FINECORSA CROCE MET 2 POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva pivotante

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119077392

Codice prodotto

TSIXCKMR24SR1H29

Cod. produttore

XCKMR24SR1H29

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva pivotante

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

200 mm

Lunghezza del sensore:

59 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

118 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa serie XCKMR - 2x(2 NC) - M20. Applicazioni specifiche del prodotto: Per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Materiale del corpo: Zamak. Materiale della testa: Zamak. NUmero di poli: 4. Tipi di contatti e composizione: 2 x (1 NC + 1NO) .