pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM515 FINECORSA - XCKM515

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM515 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646542

Codice prodotto

TSIXCKM515

Cod. produttore

XCKM515

Produttore

TSI

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Con indicatore di stato:

no

Finecorsa XCKM, Leva a rot. c/ritorno a molla in mat. termopl.- 1NO+1NC. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKM - tipo di corpo: fisso - tipo di testa:testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....