pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM506 FINECORSA - XCKM506

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM506 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Asta a molla

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo PG

  • Funzione di commutazione - Altro

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646566

Codice prodotto

TSIXCKM506

Cod. produttore

XCKM506

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Asta a molla

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Funzione di commutazione:

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Larghezza del sensore:

63 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

64 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Finecorsa Schneider Electric tipo/modello FINECORSA