pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM3915H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA - XCKM3915H29EX

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKM3915H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118027664

Codice prodotto

TSIXCKM3915H29EX

Cod. produttore

XCKM3915H29EX

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

63 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Apertura forzata:

sì

Altezza del sensore:

64 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

Uscita elettronica:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

1.5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Finecorsa XCK-M, leva rotella, 2 NC+1 NA, ATEX. nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKM - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - azionamento interruttore: con camma 30° - numero ingressi cavo: 1 tapped entry (M20 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 7...13 mm, 2 tapped entry (M20 x 1.5) per passacavo - tipo e composizione contatti: 2 NC + 1 NO - isolamento contatti: Zb - coppia minima di sgancio: 0,1 Nm. Benefici: .. Applicazioni: ..