pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKL521 FINECORSA - XCKL521

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKL521 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a bottone

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646603

Codice prodotto

TSIXCKL521

Cod. produttore

XCKL521

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Pulsante a bottone

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

72 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

FINECORSA. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKL - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....