pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ567H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ567H29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ567H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110742923

Codice prodotto

TSIXCKJ567H29

Cod. produttore

XCKJ567H29

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Metallo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore di stato:

no

Finecorsa pulsanterot.acciaio rinforzato, 1 NC+1 NA, lento, M20. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa apulsante - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....