pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ110513H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ110513H29

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ110513H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110742978

Codice prodotto

TSIXCKJ110513H29

Cod. produttore

XCKJ110513H29

Produttore

TSI

Materiale del corpo:

Metallo

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

40 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Finecorsa XCKJ, leva rotella in acciaio, 1 C/O, azionamento a rapido, M20. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: corpo plug-in - tipodi testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 C/O. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....