YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559H29 FINECORSA CON FILETTO M20 - XCKJ10559H29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110354621
Codice prodotto
TSIXCKJ10559H29
Cod. produttore
XCKJ10559H29
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Leva ad asta
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65