pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559D FINECORSA CON CONNETTORE - XCKJ10559D

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559D FINECORSA CON CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Leva ad asta

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110388923

Codice prodotto

TSIXCKJ10559D

Cod. produttore

XCKJ10559D

Produttore

TSI

Tipologia di azionamento:

Leva ad asta

Materiale del corpo:

Metallo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

44 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Apertura forzata:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Altezza del sensore:

89 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Diametro del sensore:

0 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Uscita elettronica:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Rivestimento scatola:

Altro

Il finecorsa in formato industriale XCKJ (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in materiale termoplastico e un corpo in Zamak. Il finecorsa ha corpo e testa in durevole Zamak, un design modulare che facilita la manutenzione e un formato industriale CENELEC EN50041 formato A. Ha un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK07, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È fissato sulla macchina tramite il proprio corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di ciclinella categoria di utilizzo 13 DC. È conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC. Compatibile con la gamma di teste comuni XCK, che gode di un'ottima distribuzione, consentendo una rapida sostituzione in caso di danni. Il design a composizione variabile consente modifiche posteriori all'selettore, ad esempio il cambio del tipo di connessione o della testa.