pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559 FINECORSA - XCKJ10559

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10559 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 77 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110388985

Codice prodotto

TSIXCKJ10559

Cod. produttore

XCKJ10559

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

77 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Anodizzato

Tipologia di azionamento:

Leva ad asta

Con indicatore di stato:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Il finecorsa Schneider Electric OsiSense, XCKJ formato compatto (EN 50041) ha una leva ad asta cilindrica in termoplastica e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi Pg 13,5. Questo finecorsa ha un corpo e una testa in Zamak robusti, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato A di forma EN50041 CENELEC industriale. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK07, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC.