YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKJ10553H7 FINECORSA - XCKJ10553H7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva ad asta
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110833669
Codice prodotto
TSIXCKJ10553H7
Cod. produttore
XCKJ10553H7
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva ad asta
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
77 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


