YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD2518P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16 - XCKD2518P16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Leva a rotella
Materiale del corpo - Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110201581
Codice prodotto
TSIXCKD2518P16
Cod. produttore
XCKD2518P16
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Leva a rotella
Materiale del corpo:
Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
65 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
0 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro


