pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD2139P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16 - XCKD2139P16

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD2139P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Funzione di commutazione - Organo di comando a scatto rapido

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110197518

Codice prodotto

TSIXCKD2139P16

Cod. produttore

XCKD2139P16

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Materiale del corpo:

Metallo

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Grado di protezione (IP):

IP67

Il prodotto ha un formato compatto, CENELEC EN 50047, finecorsa con 1 ingresso filettato M16 x 1,5mm per pressacavo ISO. È dotato di un corpo in metallo fisso e di una testa rotante, con una leva a rotella termoplastica, di diametro 50 mm. Contatti: NC +NO a 2 poli, azione a scatto.