YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXCKD2101G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11 - XCKD2101G11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 87 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110311136
Codice prodotto
TSIXCKD2101G11
Cod. produttore
XCKD2101G11
Produttore
TSI
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
87 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Organo di comando a scatto rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Altro
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


