pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXC2JC10111 FINECORSA - XC2JC10111

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXC2JC10111 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 81 mm

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110327007

Codice prodotto

TSIXC2JC10111

Cod. produttore

XC2JC10111

Produttore

TSI

Larghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

81 mm

Lunghezza del sensore:

41 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando a scatto rapido

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Metallo

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale elettrico di controllo. Presenta 1 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore tramite una camma a 30°. L'avvicinamento laterale è a 2 direzioni. Il movimento della testa operativa del finecorsa è girevole. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e di 1 ingresso con passacavo integrato. Il prodotto è classificato IP65, IP67 e IK08. Ha una corrente nominale di impiego di 3A A 240V AC, 0.27A a 250V CA e una corrente termica convenzionale in involucro di 10 A. Ha una durata meccanica di 30 milioni di cicli di funzionamento e una durata elettrica di 5 milioni dicicli. Il finecorsa ha un corpo di tipo fisso in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 65 mm (profondità) x da 143 a 183 mm (altezza); peso 0,62 kg. È adatto ad applicazioni gravose. Il prodotto è certificato CSA, NEMKO e DEMKO. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, VDE 0660-200 e IEC 60337-1. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.