pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSITCSAMT31FP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MODBUS, UNI-T - TCSAMT31FP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSITCSAMT31FP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER MODBUS, UNI-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Distributore

  • Numero di derivazioni - 0

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 0 dB

  • Numero di uscite - 3

  • Tipo di collegamento - Connettore tondo M 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119021333

Codice prodotto

TSITCSAMT31FP

Cod. produttore

TCSAMT31FP

Produttore

TSI

Tipologia:

Distributore

Numero di derivazioni:

0

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

0 dB

Numero di uscite:

3

Tipo di collegamento:

Connettore tondo M 12

Max. attenuazione di passaggio:

0 dB

Scatola deriv., 3 staz. RFID a bus Modbus, UNI-TETWAY o CANopen, M12. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: scatola di derivazione - nome abbreviato: TCS - compatibilità: Modbus, Uni-Telway - nome stazione: XGCS49, XGCS89 - collegamento elettrico: 1 connettore femmina M12 5 pin per uscita rete (codifica A), 1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A), 1 connettore maschio M12 5 pin (codifica A), 3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A). Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....