pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFSG9 PRESSOSTATO DI POTENZA - FSG9

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIFSG9 PRESSOSTATO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 0.3...3.4 bar

  • Adatto come regolatore a 2 punti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110524291

Codice prodotto

TSIFSG9

Cod. produttore

FSG9

Produttore

TSI

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

0.3...3.4 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

5750 hPa

Impostazione iniziale:

1400...4600 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

20 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

250...250 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

8 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

250...250 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Sensore di pressione FSG, 4,6 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 2 NC. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: FSG - dimensione sensore rilevamento pressione: 4.6 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di scala: differenziale regolabile - impostazioni: interno - display locale: senza - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifichedurante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....