pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J20 PRESSOSTATO - 9013FSG2J20

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9013FSG2J20 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 1.38...2.76 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Pressione di disattivazione - 1.38...2.76 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119057080

Codice prodotto

TSI9013FSG2J20

Cod. produttore

9013FSG2J20

Produttore

TSI

Pressione di attivazione:

1.38...2.76 bar

Grado di protezione (IP):

IP20

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Pressione di disattivazione:

1.38...2.76 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

no

Temperatura del fluido:

-30...125 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

no

Adatto come limitatore:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

15168.46 hPa

Impostazione iniziale:

1380...2760 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

0 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

0 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

0 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Antideflagrante:

no

Interruttore pompa idrica 9013FS, differenziale regolabile, 20-40 psi. gamma prodotto: Square D Pumptrol - nome del sensore di rilevamento pressione: 9013FS - valori di settaggio: 20...40 psi - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - quantità per confezione: 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: .. Applicazioni: ..