YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW26 PRESSOSTATO - 9012GAW26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attivazione - 0.34...17.2 bar
Grado di protezione (IP) - Altro
Esecuzione elettronica - no
Con interruttore on/off manuale - no
Pressione di disattivazione - 0.34...17.2 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3666916085912
Codice prodotto
TSI9012GAW26
Cod. produttore
9012GAW26
Produttore
TSI
Pressione di attivazione:
0.34...17.2 bar
Grado di protezione (IP):
Altro
Esecuzione elettronica:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Pressione di disattivazione:
0.34...17.2 bar
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Temperatura del fluido:
-40...121 °C
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
no
Adatto come limitatore:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
125...250 V
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Pressione di lavoro massima:
51710.679 hPa
Impostazione iniziale:
340...17200 hPa
Differenza commutazione-Pressione:
0 bar
Pressione di scoppio:
0 bar
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Impostazione finale:
0...0 hPa
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
0...0 V
Con azionamento manuale:
no
Max. pressione di prova:
0 bar
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
0...0 V
Valore iniziale intervallo di misura pressione:
0 Pa
Valore finale dell'intervallo di misura pressione:
0 Pa
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0 kW
Potere di interruzione AC-3, 240 V:
0 kA
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
0 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no