YAGEO TMSS ITALY SRL - TSI9012GAW24 PRESSOSTATO - 9012GAW24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come dispositivo di sorveglianza - no
Adatto come regolatore a 2 punti - no
Adatto come limitatore - no
Pressione di lavoro massima - 16547.4 hPa
Pressione di attivazione - 0.1...5.17 bar
Confezione
1 PZ
EAN
3666916086216
Codice prodotto
TSI9012GAW24
Cod. produttore
9012GAW24
Produttore
TSI
Adatto come dispositivo di sorveglianza:
no
Adatto come regolatore a 2 punti:
no
Adatto come limitatore:
no
Pressione di lavoro massima:
16547.4 hPa
Pressione di attivazione:
0.1...5.17 bar
Impostazione iniziale:
100...5170 hPa
Pressione di disattivazione:
0.1...5.17 bar
Temperatura del fluido:
-40...121 °C
Dimensione filettatura:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
125...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Con azionamento manuale:
no
Con interruttore on/off manuale:
no
Esecuzione elettronica:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Altezza:
5.55 mm
Larghezza:
3.5 mm
Profondità:
2.63 mm